Campbell 4104e | Van chân lò xo không chì bằng đồng 1-1/2 | 5ym12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van chân lò xo CAMPBELL 4104E Đồng không chì 1-1/2 | AE7JFT 5YM12

CAMPBELL 4104E Van chân mùa xuân Chì Đồng miễn phí 1-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AE7JFT phần: 4104ETham chiếu chéo: 5YM12
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
€148.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan chân lò xo
Kiểu kết nốiFNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Dòng chảy25 gpm
Chiều dài2.5 "
Vật chấtChì đồng miễn phí
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Áp lực nước250 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể6.125 "
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile
Chất liệu ghếĐồng không chì
Kích thước máy1.5 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8481801050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyDòng chảyChiều dàiChiều rộngVật chấtTối đa Nhiệt độ.Tối đa Áp lực nướcChiều cao tổng thểGiá cả
Van chân lò xo CAMPBELL FV-3TLF Đồng thau chì thấp 3/4 inch | AC7AGT 36Y052 FV-3TLF3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Đồng thau thấp190 độ F200 psi1.5 "€33.00
CAMPBELL FV-4TLF Van chân lò xo Đồng thau chì thấp 1 inch | AC7AGU 36Y053 FV-4TLF1"18 gpm4.75 "2"Đồng thau thấp190 độ F200 psi2"€43.43
Van chân lò xo CAMPBELL FV-5TLF Đồng thau chì thấp 1-1/4 | AC7AGV 36Y054 FV-5TLF1.25 "23 gpm4.75 "2"Đồng thau thấp190 độ F200 psi2"€58.16
Van chân lò xo CAMPBELL FV-6TLF Đồng thau chì thấp 1-1/2 | AC7AGW 36Y055 FV-6TLF1.5 "25 gpm2.5 "2.5 "Đồng thau thấp190 độ F200 psi6.125 "€85.31
Van chân lò xo CAMPBELL FV-8TLF Đồng thau chì thấp 2 inch | AC7AGX 36Y056 FV-8TLF2"30 gpm3"3"Đồng thau thấp190 độ F200 psi7.5 "€132.60
CAMPBELL 4100E Van Chân Lò Xo Chì Đồng Miễn Phí 3/4 | AE7JFP 5YM09 4100E3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Chì đồng miễn phí180 độ F250 psi1.5 "€83.71
CAMPBELL 4101E Van chân lò xo Chì đồng 1 inch miễn phí | AE7JFQ 5YM10 4101E1"18 gpm4.75 "2"Chì đồng miễn phí180 độ F250 psi2"€86.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAMPBELL 4104E Van chân mùa xuân Chì Đồng miễn phí 1-1 / 2
€148.82 /đơn vị