Campbell 4062e | Van kiểm tra bằng đồng thau không chì 1-1/4 Inch | 4yfc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAMPBELL 4062E Van một chiều Đồng thau không chì 1-1/4 inch | AE2MHL 4YFC7

CAMPBELL Van kiểm tra 4062E Đồng thau không chì 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2MHL phần: 4062ETham chiếu chéo: 4YFC7
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
€123.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Kiểu kết nốiFNPT
Dòng chảy23 gpm
Chiều dài3.75 "
Vật chấtĐồng thau không chì
Tối đa Áp lực nước400 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể2.25 "
Chất liệu màn hìnhThép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile (Buna N)
Chất liệu ghếĐồng không chì
Kích thước máy1.25 "
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.78
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481301010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
Van một chiều CAMPBELL 4061E Đồng thau không chì 1 inch Fnpt | AE2MHM 4YFC8 4061E18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "€103.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAMPBELL Van kiểm tra 4062E Đồng thau không chì 1-1 / 4 inch
€123.09 /đơn vị