Camcar Dssb0380325cp-pk25 | Vít vai 5ypf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAMCAR DSSB0380325CP-PK25 Vít vai, Đường kính 5/16-18-3/8, Kích thước chiều dài 3 1/4, 25Pk | AE7JZY 5YPF8

CAMCAR DSSB0380325CP-PK25 Vít đeo vai, Đường kính 5/16-18-3/8, Kích thước chiều dài 3 1/4, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7JZY phần: DSSB0380325CP-PK25Tham chiếu chéo: 5YPF8
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
€154.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.9 / 16 "
Chiều cao đầu1 / 4 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng140,000 psi
Độ cứng RockwellC32-43
Đầu vít Dia.0.562 "
Chiều cao đầu vít9 / 64 "
Sức chống cắt10,280 psi
Dia vai.3 / 8 "
Chiều dài vai3.25 "
Độ dài vai0.005 "
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7318158045
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAMCAR DSSB0380325CP-PK25 Vít đeo vai, Đường kính 5/16-18-3/8, Kích thước chiều dài 3 1/4, 25Pk
€154.77 /đóng gói