Camcar Dssb0310150cp-pk25 | Vít vai, 5/16 X 1-1/2 Inch, 1/4-20,, 25pk | 5ype2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Vít đeo vai, 5/16 X 1-1/2 Inch, 1/4-20,, 25PK | CD3KBL 5YPE2

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Vít vai, 5/16 X 1-1/2 Inch, 1/4-20,, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CD3KBL phần: DSSB0310150CP-PK25Tham chiếu chéo: 5YPE2
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
€90.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.7 / 16 "
Chiều cao đầu7 / 32 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng140,000
Độ cứng RockwellC32-43
Đầu vít Dia.0.438 "
Chiều cao đầu vít7 / 64 "
Sức chống cắt7100
Dia vai.5 / 16 "
Chiều dài vai1.5 "
Độ dài vai0.005 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề7 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Vít vai, 5/16 X 1-1/2 Inch, 1/4-20,, 25PK
€90.34 /đóng gói