CAMBRO MANUFACTURING Cốc CALT14152, trong suốt, 14 Oz. Dung tích, Chiều cao tổng thể 5.125 inch, Đường kính 3.25 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | con lật đật |
Sức chứa | 14 oz. |
Màu | Trong sáng |
đường kính | 3.25 " |
Vật chất | Chống đứt SA N |
Độ sâu tổng thể | 5" |
Chiều cao tổng thể | 5.125 " |
Chiều dài tổng thể | 5 1 / 8 " |
Chiều rộng tổng thể | 2 5 / 16 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANT16152 | 16 2 / 5 oz. | polycarbonate | 5.75 " | 5 3 / 4 " | 2 3 / 8 " | €90.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.