Caldwell S-4 | Ống thép 600 Lbs. | 5nvy2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CALDWELL S-4 Ống Kẹp Thép 600 Lbs. | AE4XVW 5NVY2

CALDWELL Ống lấy thép S-4 600 Lbs.

Trong kho
Khoản mục: AE4XVW Model: S-4Tham chiếu chéo: 5NVY2
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
€912.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLấy ống
Chiều cao mở bảo lãnh1-11 / 16 "
Chiều rộng mở bảo lãnh1-5 / 32 "
Sức chứa600 lb
Vật chấtThép
Tài liệu phía trên việc mở bảo lãnh7 / 16 "
Chiều cao tổng thể14 "
Chiều rộng tổng thể8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)26.67
Chiều dài tàu (cm)26.04
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8431410080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đường kính ngoài của ống (4-1/2")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaVật chấtChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
CALDWELL C-3 Tube Grab Gang 450 Lbs. | AE4XVM 5NVX4 C-3450 lbGang thep10 "5"€902.04
CALDWELL C-4 Tube Grab Gang 600 Lbs. | AE4XVN 5NVX5 C-4600 lbGang thep14 "8"€912.28
CALDWELL C-6 Ống Grab Gang 1000 Lbs. | AE4XVP 5NVX6 C-61000 lbGang thep17 "11 "€1,013.46
CALDWELL C-8 Tube Grab Gang 1400 Lbs. | AE4XVQ 5NVX7 C-81400 lbGang thep22 "13 "€1,179.74
CALDWELL C-10 Ống Grab Gang 2000 Lbs. | AE4XVR 5NVX8 C-102000 lbGang thep27 "15 "€1,556.66
CALDWELL C-12 Ống Grab Gang 2500 Lbs. | AE4XVT 5NVX9 C-122500 lbGang thep32 "18 "€2,451.05
CALDWELL C-14 Ống Grab Gang 3500 Lbs. | AE4XVU 5NVY0 C-143500 lbGang thep38 "22 "€4,348.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CALDWELL Ống lấy thép S-4 600 Lbs.
€912.28 /đơn vị