CALDWELL PB-60-PLB Kính thiên văn nâng chính xác
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng nâng chính xác Telescoping Boom |
Màu | Màu vàng |
Mở móc | 1.36 " |
Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang | Nâng Hook 7 ft. Đến 12 ft., Boom Hook 3ft. đến 6 ft. |
Tối đa Sức chứa | 6000 lb |
Chiều cao lưu trữ | 28-1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 279 |
Chiều cao tàu (cm) | 73.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 58.42 |
Mã HS | 7326908595 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.