Cần cẩu di động CALDWELL H90-4-14/14 8000lb Chiều cao tối đa 14 feet | AD3RLL 40M834

CALDWELL H90-4-14 / 14 Cần cẩu giàn di động 8000lb Chiều cao tối đa 14 feet

Khoản mục: AD3RLL phần: H90-4-14 / 14Tham chiếu chéo: 40M834
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€11,514.58 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCần cẩu giàn di động
Vật liệu bánhThép
Loại bánh xe(4) Xoay
BánhBánh xe xoay bằng thép
MàuMàu vàng
Kết thúcSơn màu vàng
Điều chỉnh chiều caoChiều cao cố định
Chiều rộng mặt bích I chùm5"
Chiều cao tia I12 "
Chiều rộng bên trong13 '3 "
Tải trọng8000 lb
Vật chấtThép
Tối đa Chiều cao tia I14ft.
Tối thiểu. Chiều cao tia I14ft.
KiểuNhiệm vụ nặng nề, Chiều cao cố định, Thép
Có thể sử dụng I Beam Span Max.13 ft. 3 "
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 913.5
Chiều cao tàu (cm)71.12
Chiều dài tàu (cm)426.72
Chiều rộng tàu (cm)228.6
Mã HS8426190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCó thể sử dụng I Beam Span Max.Kết thúcChiều rộng mặt bích I chùmĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeChiều cao tia IChiều rộng bên trongTải trọngGiá cả
Cần trục giàn di động CALDWELL H90-1-10/10 Chiều cao tối đa 2000lb 10 feet | AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010 ft. 4 "Sơn màu vàng3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb€5,160.76
RFQ
CALDWELL H90-1-10/12 Cần cẩu giàn di động 2000lb Chiều cao tối đa 10 feet | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212 ft. 4 "Sơn màu vàng4"6"2"8"12 '4 "2000 lb€5,215.19
RFQ
Cần trục giàn di động CALDWELL H90-1-10/14 Chiều cao tối đa 2000lb 10 feet | AD3RGV 40M749 H90-1-10 / 1414 ft. 4 "Sơn màu vàng4"6"2"8"14 '4 "2000 lb€5,619.18
RFQ
CALDWELL H90-1-10/16 Cần trục giàn di động 2000lb Chiều cao tối đa 10 feet | AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616 ft. 4 "Sơn màu vàng4.66 "6"2"10 "16 '4 "2000 lb€6,024.57
RFQ
Cần trục giàn di động CALDWELL H90-1-10/20 Chiều cao tối đa 2000lb 10 feet | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018 ft. 6 "Sơn màu vàng4.66 "6"2"10 "18 '6 "2000 lb€6,110.87
RFQ
Cần trục giàn di động CALDWELL H90-1-10/24 Chiều cao tối đa 2000lb 10 feet | AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422 ft. 6 "Sơn màu vàng5.25 "6"2"12 "22 '6 "2000 lb€7,564.46
RFQ
Cần trục giàn di động CALDWELL H90-1-12/10 Chiều cao tối đa 2000lb 12 feet | AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010 ft. 4 "Sơn màu vàng3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb€6,158.39
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CALDWELL H90-4-14 / 14 Cần cẩu giàn di động 8000lb Chiều cao tối đa 14 feet
€11,514.58 /đơn vị