CALDWELL FB-80 Telescoping Forklift 8000 Lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng kính thiên văn bùng nổ |
Màu | Màu vàng |
Mở móc | 1.61 " |
Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang | 7 ft. Đến 12 ft. Có thể điều chỉnh trong 1 ft. Tăng dần |
Tối đa Sức chứa | 8000 lb |
Chiều cao lưu trữ | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 232.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 57.15 |
Mã HS | 8431200000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.