CALDWELL E180-1 / 2-20 Jib Dung lượng treo tường 1000Lb Trọng lượng 1080Lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Chiều dài bùng nổ | 20 Ft. |
Sức chứa | 1000 lb |
Kết thúc | Sơn màu vàng |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Đình chỉ | Cantilever, Giá đỡ gắn kết |
Kiểu | Treo tường - Cantilever |
Trọng lượng máy | 1080 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 576 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 609.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | Chiều cao tổng thể | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
E180-1 / 4-8 | 500 lb | 48 " | 265 Lbs. | €4,171.41 | RFQ
|
E180-1 / 4-10 | 500 lb | 48 " | 290 Lbs. | €4,336.89 | RFQ
|
E180-1 / 4-12 | 500 lb | 48 " | 315 Lbs. | €4,510.05 | RFQ
|
E180-1 / 4-14 | 500 lb | 48 " | 340 Lbs. | €4,811.48 | RFQ
|
E180-1 / 4-16 | 500 lb | 48 " | 415 Lbs. | €5,621.14 | RFQ
|
E180-1 / 4-18 | 500 lb | 48 " | 495 Lbs. | €5,996.30 | RFQ
|
E180-1 / 4-20 | 500 lb | 48 " | 850 Lbs. | €6,246.42 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.