CALDWELL D180-2-24 Jib Công suất treo tường 4000Lb Trọng lượng 1520Lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Chiều dài bùng nổ | 24 Ft. |
Sức chứa | 4000 lb |
Kết thúc | Sơn màu vàng |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Đình chỉ | Căng thẳng, giá đỡ gắn kết |
Kiểu | Treo tường - Căng thẳng |
Trọng lượng máy | 1520 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 774 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 731.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | Chiều cao tổng thể | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
D180-1 / 2-8 | 1000 lb | 33 " | 205 Lbs. | €3,438.74 | RFQ
|
D180-1 / 2-10 | 1000 lb | 36 " | 240 Lbs. | €3,510.79 | RFQ
|
D180-1 / 2-12 | 1000 lb | 45 " | 275 Lbs. | €3,670.42 | RFQ
|
D180-1 / 2-14 | 1000 lb | 54 " | 312 Lbs. | €3,795.74 | RFQ
|
D180-1 / 2-16 | 1000 lb | 66 " | 347 Lbs. | €3,949.46 | RFQ
|
D180-1 / 2-18 | 1000 lb | 72 " | 433 Lbs. | €4,349.73 | RFQ
|
D180-1 / 2-20 | 1000 lb | 78 " | 540 Lbs. | €3,472.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.