CALDWELL 82-5-60 Móc cuộn dây hạng nặng 5 tấn Cuộn dây tối đa W 60In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc cuộn |
Chiều cao mở bảo lãnh | 7" |
Chiều rộng mở bảo lãnh | 4" |
Chiều rộng bảo lãnh | 1-1 / 4 " |
Sức chứa | 10,000 lb |
Trụ sở chính | 38.5 " |
Tài liệu phía trên việc mở bảo lãnh | 1-1 / 2 " |
Chiều rộng tổng thể | 4" |
Chiều cao cổ họng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 328.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8431491010 |
Mô hình | Sức chứa | Trụ sở chính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
82-10-48 | 20,000 lb | 41.25 " | €13,741.35 | |
82-5-36 | 10,000 lb | 37.375 " | €8,044.72 | |
82-5-48 | 10,000 lb | 38 " | €9,691.62 | |
82-7.1/2-36 | 15,000 lb | 37.5 " | €10,987.95 | |
82-7.1/2-48 | 15,000 lb | 38.25 " | €12,410.83 | |
82-7.1/2-60 | 15,000 lb | 39 " | €14,293.74 | |
82-10-60 | 20,000 lb | 41.375 " | €16,742.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.