CALDWELL 71-4 Tông phiến 1500 Lbs. Tải W14 đến 18
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | phiến tông |
Chiều cao mở bảo lãnh | 1-5 / 8 " |
Chiều rộng mở bảo lãnh | 1-11 / 16 " |
Sức chứa | 1500 lb |
Trụ sở chính | 36.8 "thành 49.8" |
Tài liệu phía trên việc mở bảo lãnh | 11 / 16 " |
Chiều rộng tổng thể | 52 13/16 đến 61 " |
Chất liệu pad | polyurethane |
Trọng lượng tàu (kg) | 108.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 8425190000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | Trụ sở chính | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
71-0 | 1000 lb | 31.3 "thành 39.58" | 48 3/8 đến 58 7/8 " | €1,427.92 | |
71-1 | 1000 lb | 29 "thành 41" | 41 1/8 đến 45 1/2 " | €1,483.30 | |
71-2 | 1500 lb | 23.5 "thành 34.9" | 43 5/16 đến 46 13/16 " | €1,607.29 | |
71-3 | 1500 lb | 28.6 "thành 41.2" | 36 3/8 đến 41 5/8 " | €1,832.29 | |
71-5 | 1500 lb | 45.4 "thành 60.1" | 56 1/8 đến 62 5/8 " | €2,672.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.