CALDWELL 60-5-60 Tấm nâng 5 t Nắp 16 inch đến 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm nâng |
Chiều cao mở bảo lãnh | 6" |
Chiều rộng mở bảo lãnh | 4" |
Độ dày bảo lãnh | 1" |
Sức chứa | 10,000 lb |
Trụ sở chính | 29 " |
Tài liệu phía trên việc mở bảo lãnh | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 571.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 101.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 111.76 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.