CALDWELL 32C-2-12 / 20 Chùm máy rải có thể điều chỉnh 4000 Lb. 240 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chùm máy rải có thể điều chỉnh |
Độ dày bảo lãnh | 1 / 2 " |
Trụ sở chính | 132 đến 166 " |
Mở móc | 31 / 32 " |
Tối đa Lây lan | 240 " |
Tối thiểu Lây lan | 144 " |
Chiều dài tổng thể | 240 " |
Chiều dài bảo lãnh trên có thể sử dụng | 3-15 / 16 " |
Chiều rộng bảo lãnh trên có thể sử dụng | 2-23 / 64 " |
Giới hạn tải làm việc | 4000 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 185.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 7301201000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Trụ sở chính | Mở móc | Chiều dài tổng thể | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
32C-2-4 / 6 | 48 đến 57 " | 31 / 32 " | 72 " | 4000 Lbs. | €3,248.69 | |
32C-2-6 / 10 | 72 đến 88 " | 31 / 32 " | 120 " | 4000 Lbs. | €4,000.36 | RFQ
|
32C-2-8 / 14 | 96 đến 113 " | 31 / 32 " | 168 " | 4000 Lbs. | €5,065.55 | RFQ
|
32C-5-4 / 6 | 55 đến 64 " | 1-13 / 32 " | 72 " | 10,000 Lbs. | €5,621.88 | |
32C-5-6 / 10 | 79 đến 95 " | 1-13 / 32 " | 120 " | 10,000 Lbs. | €5,544.47 | RFQ
|
32C-5-8 / 14 | 102 đến 126 " | 1-13 / 32 " | 168 " | 10,000 Lbs. | €7,084.74 | RFQ
|
32C-5-12 / 20 | 138 đến 172 " | 1-13 / 32 " | 240 " | 10,000 Lbs. | €7,914.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.