Calbrite S61200ub00 | 36lm67 | chốt chữ U | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CALBRITE S61200UB00 U-Bolt, Tiêu chuẩn, Thép không gỉ 316, Ống 3/8 X 1-1/4 Inch | AH6YDP 36LM67

CALBRITE S61200UB00 U-Bolt, Tiêu chuẩn, Thép không gỉ 316, Ống 3/8 X 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6YDP phần: S61200UB00Tham chiếu chéo: 36LM67
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
€28.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ U
Kết thúcBrite đánh bóng
Đối với kích thước ống1.25 "
Chiều dài bên trong3"
Chiều rộng bên trong1.75 "
Vật chất316 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể4"
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Tiêu chuẩn UL và ASTM F593

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CALBRITE S61200UB00 U-Bolt, Tiêu chuẩn, Thép không gỉ 316, Ống 3/8 X 1-1 / 4 inch
€28.22 /đơn vị