Calbrite S60700sc00 | Kẹp Ống Dẫn Inox 316 3/4 Inch | 36hx82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp Ống Dây Điện CALBRITE S60700SC00 Thép Không Gỉ 316/3 Inch 4 | AH6VTB 36HX82

CALBRITE Kẹp ống dẫn S60700SC00 316 Thép không gỉ 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6VTB phần: S60700SC00Tham chiếu chéo: 36HX82
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
€18.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh chống ống dẫn
MàuGói Bạc
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Độ sâu1 / 4 "
Kết thúcBrite đánh bóng
Chiều dài2.5 "
Vật chất316 thép không gỉ
bề dầy1 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuEMT, IMC, Linh hoạt, Cứng nhắc
UPC999571531108
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Kẹp thanh chống CALBRITE S60500SC00, Kích thước thương mại 1/2 inch, Kích thước bu lông 1/4 - 20 x 3/4 inch, Thép không gỉ 316 | CL2LUN S60500SC00€5.61
RFQ
Kẹp thanh chống CALBRITE S61000SC00, Kích thước thương mại 1 inch, Kích thước bu lông 1/4 - 20 x 3/4 inch, Thép không gỉ 316 | CL2LUP S61000SC00€6.97
RFQ
Kẹp thanh chống CALBRITE S61200SC00, Kích thước thương mại 1-1/4 inch, Kích thước bu lông 1/4 - 20 x 3/4 inch, Thép không gỉ 316 | CL2LUQ S61200SC00€7.73
RFQ
Kẹp thanh chống CALBRITE S61500SC00, Kích thước thương mại 1-1/2 inch, Kích thước bu lông 5/16 - 18 x 1 inch, Thép không gỉ 316 | CL2LUR S61500SC00€11.00
RFQ
Kẹp thanh chống CALBRITE S62000SC00, Kích thước thương mại 2 inch, Kích thước bu lông 5/16 - 18 x 1 inch, Thép không gỉ 316 | CL2LUT S62000SC00€12.22
RFQ
Kẹp thanh chống CALBRITE S62500SC00, Kích thước thương mại 2-1/2 inch, Kích thước bu lông 5/16 - 18 x 1 inch, Thép không gỉ 316 | CL2LUU S62500SC00€18.02
RFQ
Kẹp thanh chống CALBRITE S63000SC00, Kích thước thương mại 3 inch, Kích thước bu lông 5/16 - 18 x 1 inch, Thép không gỉ 316 | CL2LUV S63000SC00€22.39
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CALBRITE Kẹp ống dẫn S60700SC00 316 Thép không gỉ 3/4 inch
€18.55 /đơn vị