CALBRITE Thanh ren S40212TR00, Thép không gỉ 304, 1/4 X 12 Ft.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Vật liệu cơ bản | Thép không gỉ |
Màu | Gói Bạc |
Kích thước Dia./Thread | 1 / 4 "-20 |
Kết thúc | đánh bóng |
Lớp | 304 |
Chiều dài tổng thể | 12ft. |
Độ cứng Rockwell | B95 đến 32 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Nhiệt độ. Phạm vi | -250 độ. đến 1700 độ. |
Độ bền kéo | 100,000 đến 150,000 psi |
Hướng luồng | Tay Phải |
Loại sợi | UNC (Thô) |
Yield Strength | 65,000 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 375.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.