CAFRAMO Máy khuấy trên không BDC250U1 2L 1/100 HP
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khuấy trên không |
HP | 1/100 |
Vật chất | Thép không gỉ, Nylon đúc |
Tốc độ vận hành | 50 đến 2500 vòng / phút |
Chiều cao tổng thể | 19.69 " |
Chiều dài tổng thể | 6.2 " |
Chiều rộng tổng thể | 2.1 " |
Yêu cầu nguồn điện | 100 đến 240V |
Khối lượng | 2L |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.31 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | HP | Vật chất | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Yêu cầu nguồn điện | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC1850 | 0.2 | Đúc kẽm, thép không gỉ | 9" | 13.25 " | 4" | 115V | 21.1 Gallon | €2,828.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.