Cadet Csc152tw | Máy Sưởi Điện Treo Tường 1500w 5120 Btuh | 31lk52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Sưởi Điện Treo Tường CADET CSC152TW 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52

CADET Máy sưởi điện âm tường CSC152TW 1500w 5120 Btuh

Trong kho
Khoản mục: AG2MHU phần: CSC152TWTham chiếu chéo: 31LK52
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
€293.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi tường điện
dòng điện xoay chiều6.25/5.40
BtuH5120
Màutrắng
Kết thúcSơn tĩnh điện
Độ sâu lưới tản nhiệt1
Chiều cao lưới tản nhiệt12
Vật liệu lưới tản nhiệtKim loại
Chiều rộng lưới tản nhiệt9"
Loại nóngThương mại / Khu dân cư nhẹ
Độ sâu nhà ở4"
Chiều cao nhà ở11.5 "
Chiều rộng nhà ở7.875 "
Hz60
Kiểu lắpLõm
Giai đoạn1
điện áp240/208
Độ sâu mở tường4"
Chiều cao mở tường10-1 / 4 "
Chiều rộng mở tường8"
Watts1500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8516290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhdòng điện xoay chiềuBtuHChiều cao nhà ởChiều rộng nhà ởGiai đoạnđiện ápWattsGiá cả
Máy Sưởi Treo Tường CADET CBC103TW 120/240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/2401000€421.65
Máy Sưởi Điện Treo Tường CADET CEC163TW 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42 CEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "Đa120/208/2401000/1500/1600€626.47
Máy Sưởi Treo Tường CADET CSC102TW Điện 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51 CSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/2081000€297.01
Máy Sưởi Điện Treo Tường CADET CSC202TW 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/2082000€310.70
Máy Sưởi Treo Tường CADET CSC101TW Điện 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "11201000€289.56
Máy Sưởi Treo Tường CADET RMC162W 700/900/1600v | AG2MHX 31LK55 RMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/1600€397.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADET Máy sưởi điện âm tường CSC152TW 1500w 5120 Btuh
€293.80 /đơn vị