CABLOFIL Khay cáp lưới dây CF150 / 300EZ 12x6In 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khay cáp dây |
Sức chứa | 74.94 Lbs mỗi phần 6 Ft |
Kết thúc | Mạ Electrozinc |
Chiều cao | 6" |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 7326200071 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÓI 54 / 100EZ | 22 lb. mỗi ft., Khoảng cách 6 ft. | 2" | Khay cáp dây | 6.5ft. | 4" | €384.80 | RFQ
| |
GÓI 54 / 150EZ | 27lb. mỗi ft., khoảng cách 6 ft. | 2" | Khay cáp dây | 6.5ft. | 6" | €459.85 | RFQ
| |
GÓI 54 / 200EZ | 36 lb. mỗi ft., Khoảng cách 6 ft. | 2" | Khay cáp dây | 6.5ft. | 8" | €540.63 | RFQ
| |
GÓI 54 / 300EZ | 47 lb. mỗi ft., Khoảng cách 6 ft. | 2" | Khay cáp dây | 6.5ft. | 12 " | €630.04 | RFQ
| |
CF54 / 100EZ | 10.91 Lbs mỗi phần 6 Ft | 2" | Khay cáp dây | 10ft. | 4" | €170.60 | RFQ
| |
CF54 / 150EZ | 15.29 Lbs mỗi phần 6 Ft | 2" | Khay cáp dây | 10ft. | 6" | €177.96 | RFQ
| |
CF54 / 200EZ | 20.16 Lbs mỗi phần 6 Ft | 2" | Khay cáp dây | 10ft. | 8" | €204.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.