CS JOHNSON SL-F-8 Cáp cố định hàm không dao kéo Kích thước 1/4 inch
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hàm không dao động |
Kích thước cáp | 1 / 4 " |
Kiểu hàm | đã sửa |
Chiều dài | 3.25 " |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Ghim Dia. | 7 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 7318160000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.