Cs Johnson 35-600 | Hạt sồi, cỡ 1/4-28, Tay phải, 10pk | 33nv05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CS JOHNSON 35-600 Hạt sồi, cỡ 1/4-28, Tay phải, 10Pk | AG3NEU 33NV05

CS JOHNSON 35-600 Hạt sồi, cỡ 1/4-28, Tay phải, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AG3NEU Mẫu: 35-600Tham chiếu chéo: 33NV05

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€24.24 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuả hạch
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
Kết thúcTự nhiên
Lớp18-8
Chiều cao1 / 2 "
Vật chấtThép không gỉ T-316
Loại hạtMũ hạt
Độ cứng RockwellB80 đến B90
Hệ thống đo lườngInch
Chiều dài sợi chỉ3 / 8 "
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNF
KiểuTiêu chuẩn
UPC762799356002
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318160000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CS JOHNSON 35-600 Hạt sồi, cỡ 1/4-28, Tay phải, 10Pk
€24.24 /đóng gói