<span Class='notranslate'>Ch Hanson </span> Usc01785 | Insulated Torque Wrench, 3/8 Inch Size | 31ce79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CH HANSON USC01785 Insulated Torque Wrench, 3/8 Inch Size | AG2AYK 31CE79

CH HANSON Cờ lê lực cách điện USC01785, kích thước 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2AYK phần: USC01785Tham chiếu chéo: 31CE79
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
€730.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê lực cách điện
tính chính xác+ /-3%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
HandleNylon 11
Loại đầubánh cóc
Vật chấtThép carbon
Loại đo lườngInch-Pound / Newton-Meter
Chiều dài tổng thể14 "
Tăng quy mô chính2 lb
Phạm vi quy mô chính6 đến 44 in.- lb.
Góc Ratcheting0
RotationCW
Tăng quy mô phụ2nm
Phạm vi quy mô thứ cấp8 để 60nm
Cài đặtĐặt lại tự động
Răng72
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)37.08
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8203205000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaGiá cả
CH HANSON USC01745 Insulated Torque Wrench, 1/2 Inch Size | AG2AYL 31CE80 USC017451 / 2 "€723.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CH HANSON Cờ lê lực cách điện USC01785, kích thước 3/8 inch
€730.05 /đơn vị