Ch Hanson Usc01744 | Ổ Cắm Cách Điện, Kích Thước 3/8 Inch, Tiêu Chuẩn Sae | 31ce96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CH HANSON USC01744 Ổ Cắm Cách Điện Kích Thước 3/8 Inch, Tiêu Chuẩn Sae | AG2AYZ 31CE96

CH HANSON USC01744 Ổ cắm cách điện, Kích thước 3/8 inch, Sae tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AG2AYZ phần: USC01744Tham chiếu chéo: 31CE96
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
€50.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm cách điện
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcMatte
Vật chấtNylon 11
Số điểm12
Loại đầu raBanh
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8203205000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
CH HANSON USC01723 Ổ Cắm Cách Điện Kích Thước 3/8 Inch, Tiêu Chuẩn Sae | AG2AYV 31CE92 USC017233 / 8 "€48.69
CH HANSON USC01725 Ổ Cắm Cách Điện Kích Thước 3/8 Inch, Tiêu Chuẩn Sae | AG2AYW 31CE93 USC017251 / 2 "€47.84
CH HANSON USC01727 Ổ Cắm Cách Điện Kích Thước 3/8 Inch, Tiêu Chuẩn Sae | AG2AYX 31CE94 USC017275 / 8 "€48.90
CH HANSON USC01739 Ổ Cắm Cách Điện Kích Thước 3/8 Inch, Tiêu Chuẩn Sae | AG2AYY 31CE95 USC017393 / 4 "€49.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CH HANSON USC01744 Ổ cắm cách điện, Kích thước 3/8 inch, Sae tiêu chuẩn
€50.44 /đơn vị