Ch Hanson Usc00810 | Cờ lê đầu mở, Sae, Kích thước 3/8 inch | 19mv02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CH HANSON USC00810 Cờ lê đầu mở, Sae, Kích thước 3/8 inch | AF6HJF 19MV02

CH HANSON USC00810 Cờ lê đầu mở, Sae, Kích thước 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6HJF phần: USC00810Tham chiếu chéo: 19MV02
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
€36.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở cờ lê kết thúc
Kết thúccơ rôm
Góc đầu15 Degrees
Vật chấtNylon 11
Số điểm2
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể7"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
CH HANSON USC00830 Cờ lê đầu mở, Sae, Kích thước 1/2 inch | AF6HJG 19MV03 USC008301 / 2 "€37.51
CH HANSON USC00850 Cờ lê đầu mở, Sae, Kích thước 5/8 inch | AF6HJH 19MV04 USC008505 / 8 "€42.92
CH HANSON USC00870 Cờ lê đầu mở, Sae, Kích thước 3/4 inch | AF6HJJ 19MV05 USC008703 / 4 "€46.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CH HANSON USC00810 Cờ lê đầu mở, Sae, Kích thước 3/8 inch
€36.57 /đơn vị