Ch Hanson Usc00061 | Kìm mũi kim cách điện, cỡ 8 inch | 19mu91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm mũi kim cách điện CH HANSON USC00061, cỡ 8 inch | AG9DLX 19MU91

CH HANSON Kìm mũi kim cách điện USC00061, kích thước 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9DLX phần: USC00061Tham chiếu chéo: 19MU91
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
€105.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim
Năng lực cắt / Vật liệu1/4 "dây
Xử lý Màutrái cam
Loại xử lýĐệm Grip
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài3"
Hàm rộng1 / 4 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm2.5 "
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng7 / 64 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Uốn dây: Không
  • Không đánh dấu: Không
  • Insulated / Uninsulated: Cách nhiệt
  • ESD Safe: Không
  • Máy cắt bên: Có
  • Wire Stripper: Có
  • Loại khớp: Rắn
  • Bề mặt nắm: Răng cưa

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm dàiTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm mũi kim cách điện CH HANSON USC00051, cỡ 6-1/4 inch | AG9DLW 19MU90 USC000512"1.25 "6.25 "€96.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CH HANSON Kìm mũi kim cách điện USC00061, kích thước 8 inch
€105.16 /đơn vị