Ch Hanson Usc00006 | Bộ dụng cụ cách điện, 9 miếng | 31ce75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ dụng cụ cách điện CH HANSON USC00006, 9 món | AG2AYG 31CE75

CH HANSON Bộ dụng cụ cách điện USC00006, 9 miếng

Trong kho
Khoản mục: AG2AYG phần: USC00006Tham chiếu chéo: 31CE75
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
€482.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ công cụ cách điện
Tối đa Sử dụng điện áp1000 VAC
Số lượng các mảnh9
Kìm bao gồmKìm kết hợp 6 ", Kìm mũi dài 6"
Bảo vệChống sốc điện lên đến 1000 Volts
Tua vít đi kèm(2) Tuốc nơ vít có rãnh 5/32 "x 3", 3/16 "x 6", Tua vít đầu cuối có rãnh 1/8 "x 3", Tua vít có rãnh 5/16 "x 6", (2) Tua vít Phillips : # 1 x 3 ", # 2 x 4"
Bao gồm bộ nhớ công cụ
Loại lưu trữ công cụ được bao gồmLăn
Bao gồm cờ lêCờ lê điều chỉnh 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)33.78
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8203205000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhBao gồm bộ nhớ công cụBao gồm cờ lêGiá cả
Bộ dụng cụ cách điện CH HANSON USC00007, 29 món | AG2AYD 31CE72 USC0000729Không(7) Cờ lê đầu mở: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,709.74
Bộ dụng cụ cách điện CH HANSON USC00001, 9 món | AG2AYF 31CE74 USC000019-€591.79
Bộ dụng cụ cách điện CH HANSON USC00003, 9 món | AG2AYH 31CE76 USC000039-€602.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CH HANSON Bộ dụng cụ cách điện USC00006, 9 miếng
€482.29 /đơn vị