Ch Hanson 43200 | Thẻ trống, hình bầu dục, thép, 25 Pk | 20lu03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CH HANSON 43200 Thẻ trống, hình bầu dục, thép, 25 Pk | AF6XJF 20LU03

CH HANSON 43200 Thẻ trống, Hình bầu dục, Thép, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AF6XJF phần: 43200Tham chiếu chéo: 20LU03
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
€21.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThẻ trống
MàuThép
Chiều cao3 / 4 "
Kích thước lỗ1 / 8 "
Vật chấtThép không gỉ
Hình dạngOval
Chiều rộng1 11 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8310000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChiều dàiVật chấtChiều rộngGiá cả
CH HANSON 42742 Thẻ trống, Hình bầu dục, Kích thước 1 x 1-7/8 Inch, Đồng thau, 25 Pk | AF4PNN 9EVN8 42742Thau1"-Thau1.88 "€38.06
CH HANSON 43120 Thẻ trống, Hình bầu dục, Thép không gỉ, Kích thước 1 x 1-7/8 Inch, 10 Pk | AF6XGV 20LT69 43120Thép1"-Thép không gỉ1.88 "€28.88
CH HANSON 43121 Thẻ trống, hình bầu dục, thép không gỉ, kích thước 1-5/32 x 2-1/16 Inch, 10 Pk | AF6XGW 20LT70 43121Thép1.156 "-Thép không gỉ2 1 / 16 "€12.35
CH HANSON 41696 Thẻ trống, hình bầu dục, nhôm, kích thước 3/4 x 1-11/32 Inch, 100 Pk | CH3UBM 41696--1 11 / 32 "Aluminium3 / 4 "€29.42
RFQ
CH HANSON 41697 Thẻ trống, hình bầu dục, đồng thau, kích thước 3/4 x 1-11/32 Inch, 100 Pk | CH3UBN 41697--1 11 / 32 "Thau3 / 4 "€56.66
RFQ
CH HANSON 41698 Thẻ trống, Hình bầu dục, Thép không gỉ, Kích thước 3/4 x 1-11/32 Inch, 100 Pk | CH3UBP 41698--1 11 / 32 "Thép không gỉ3 / 4 "€27.93
RFQ
CH HANSON 41741 Thẻ trống, Hình bầu dục, Nhôm, Kích thước 1 x 1-7/8 Inch, 100 Pk | CH3UBQ 41741--1 7 / 8 "Aluminium1"€42.63
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CH HANSON 43200 Thẻ trống, Hình bầu dục, Thép, 25 Pk
€21.92 /đơn vị