Bw Tech Xt-00h0-b-oe | Máy Dò Khí Đơn H2s 0-200 Ppm Oe Đen | 30n699 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy dò khí đơn BW TECHNOLOGIES XT-00H0-B-OE H2s 0-200 Ppm Oe Đen | AC4WKN 30N699

BW TECHNOLOGIES Máy dò khí đơn XT-00H0-B-OE H2s 0-200 Ppm Oe Đen

Trong kho
Khoản mục: AC4WKN phần: XT-00H0-B-OETham chiếu chéo: 30N699

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1,634.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dò khí đơn, khu vực khác với phích cắm 2 chân của Vương quốc Anh, màu đen
Cài đặt báo thứcThấp 100 ppm, Cao 150 ppm
Loại báo độngÂm thanh, Hình ảnh, Rung
Tuổi thọ pin2 năm
Loại PinPin 4.2 V
Độ sâu1-13 / 16 "
Phát hiệnHydrogen Sulfide
Giao diệnLCD
Loại khíH2S
Chiều cao5.5 "
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 đến +122 độ F, -20 đến +50 độ C
Độ phân giải0.1 ppm
Dải cảm biến0 đến 200 ppm
Chiều rộng2 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)20
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS9027102000
Quốc giaCA

Chi tiết sản phẩm:

  • Cảm biến hoán đổi cho nhau (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcLoại khíCài đặt báo thứcLoại báo độngChiều caoMàu nhà ởNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐộ phân giảiGiá cả
CÔNG NGHỆ BW Máy dò khí đơn GAXT-C-DL-BR Cl2 0-50 Ppm Brazil Đen | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BRMáy dò khí đơnCl2Đã xác định người dùngNghe (95dB), Hình ảnh, Rung3.75 "--4 đến +122 độ F, -20 đến +50 độ CTăng 0.1 ppm€970.77
CÔNG NGHỆ BW Máy dò khí đơn GAXT-V-DL-BR Clo2 0-1 Ppm Brazil Yellow | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BRMáy dò khí đơnCLO2Đã xác định người dùngNghe (95dB), Hình ảnh, Rung3.75 "--4 đến +122 độ F, -20 đến +50 độ CTăng 0.01 ppm€970.77
CÔNG NGHỆ BW Máy dò khí đơn GAXT-M2-DL-BR Co H2 kháng Brazil Vàng | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BRMáy dò khí đơnCOĐã xác định người dùngNghe (95dB), Hình ảnh, Rung3.75 "--22 đến +122 độ F, -30 đến +50 độ CTăng 1 ppm€970.77
CÔNG NGHỆ BW Máy dò khí đơn GAXT-M-DL-BR Co 0-1000 Ppm Brazil Đen | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BRMáy dò khí đơnCOĐã xác định người dùngNghe (95dB), Hình ảnh, Rung3.75 "--22 đến +122 độ F, -30 đến +50 độ CTăng 1 ppm€701.22
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Máy dò khí đơn Co Alkaline Bắc Mỹ Màu vàng | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NAMáy dò khí đơn, Bắc Mỹ, Màu vàngCOĐiều chỉnhÂm thanh, Hình ảnh, Rung5.125 "Màu vàng-20 đến +50 độ C (-4 đến +122 độ F)CO (Tăng 1 ppm)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Máy dò khí đơn Co Alkaline Châu Âu Màu vàng | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EUMáy dò khí đơn, Châu Âu, Màu vàngCOĐiều chỉnhÂm thanh, Hình ảnh, Rung5.125 "--20 đến +50 độ C (-4 đến +122 độ F)CO (Tăng 1 ppm)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Máy dò khí đơn Co Alkaline Uk Yellow | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-UKMáy dò khí đơn, Vương quốc Anh, Màu vàngCOĐiều chỉnhÂm thanh, Hình ảnh, Rung5.125 "--20 đến +50 độ C (-4 đến +122 độ F)CO (Tăng 1 ppm)€1,292.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BW TECHNOLOGIES Máy dò khí đơn XT-00H0-B-OE H2s 0-200 Ppm Oe Đen
€1,634.27 /đơn vị