Bw Tech Bwc2-h | Máy theo dõi khí đơn H2s Vàng | 36vm87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BW TECHNOLOGIES BWC2-H Màn hình khí đơn H2S Vàng | AH7LDW 36VM87

BW TECHNOLOGIES Màn hình khí đơn BWC2-H H2S Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AH7LDW phần: BWC2-HTham chiếu chéo: 36VM87
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
€323.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMàn hình khí đơn
Cài đặt báo thứcThấp: 10 ppm, Cao: 15 ppm
Loại báo độngÂm thanh, Hình ảnh và Rung
Tuổi thọ pin2 năm
Loại PinLithium
Độ sâu1.625 "
Phát hiệnHydrogen Sulfide
Giao diệnLCD
Loại khíH2S
Chiều cao3.437 "
Màu nhà ởMàu vàng
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 đến +122 độ F / -40 đến +50 độ C
Độ phân giải1 ppm
Dải cảm biến0 đến 100 ppm
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)31.12
Chiều dài tàu (cm)17.15
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Cảm biến hoán đổi cho nhau: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCài đặt báo thứcLoại báo độngPhát hiệnLoại khíChiều caoNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
BW TECHNOLOGIES Màn hình khí đơn BWC2-X phát hiện O2 Màn hình LCD màu vàng | AH9UDK 41GJ22 BWC2-XThấp 19.5%, Cao 23.5%Âm thanh, Hình ảnh, RungÔxyO23.75 "-4 đến 122 độ F€342.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BW TECHNOLOGIES Màn hình khí đơn BWC2-H H2S Màu vàng
€323.11 /đơn vị