BUYERS PRODUCTS 66064 Chốt an toàn, C1010 và C1020, Đường kính chân 1/4 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pin an toàn |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Lớp | C1010 và C1020 |
Chiều dài tổng thể | 2 49 / 64 " |
Ghim Dia. | 1 / 4 " |
Loại pin | Nhiệm vụ tiêu chuẩn không có cuộn dây |
Chiều dài có thể sử dụng | 2 1 / 2 " |
Dây Dia. | 0.25 " |
Hình dạng dây | Square |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc Fastener | Kết thúc | Lớp | Chiều dài tổng thể | Ghim Dia. | Chiều dài có thể sử dụng | Dây Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66045 | Mạ kẽm | Mạ kẽm | C1010 và C1020 | 1 13 / 16 " | 3 / 16 " | 1 5 / 8 " | 0.187 " | €1.13 | |
66050 | Mạ kẽm | Mạ kẽm | C1010 và C1020 | 2" | 1 / 4 " | 1 13 / 16 " | 0.25 " | €1.18 | |
66051 | Mạ kẽm | Mạ kẽm | C1010 và C1020 | 2" | 1 / 4 " | 1 13 / 16 " | 0.25 " | €3.53 | |
66053 | Mạ kẽm | Mạ kẽm | C1010 và C1020 | 2 25 / 32 " | 5 / 16 " | 2 19 / 32 " | 0.312 " | €1.12 | |
66054 | Mạ kẽm | Mạ kẽm | C1010 và C1020 | 2 25 / 32 " | 5 / 16 " | 2 19 / 32 " | 0.312 " | €3.53 | |
66055 | Mạ kẽm | Mạ kẽm | C1010 và C1020 | 2 25 / 32 " | 5 / 16 " | 2 19 / 32 " | 0.375 " | €2.07 | |
66056 | Mạ kẽm | Mạ kẽm | C1010 và C1020 | 1 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1 17 / 32 " | 0.375 " | €1.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.