Bussmann Vp/atc-25id | Cầu chì ô tô, 25a, 32vdc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì ô tô BUSSMANN VP/ATC-25ID, 25A, 32VDC | BC7YFY

BUSSMANN Cầu chì ô tô VP / ATC-25ID, 25A, 32VDC

Trong kho
Khoản mục: BC7YFY phần: VP / ATC-25ID
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
€44.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
MàuTrong sáng
Màu sắc / Kết thúcTrong sáng
Đánh giá hiện tại25A
Đánh giá điện áp DC32 VDC
Kích thước cầu chì / NhómID ATC
Loại cầu chìThổi nhanh
Chiều cao5.25mm
Kiểu chỉ báoCửa sổ yếu tố
Chiều dài19.3mm
Mfr. LoạtID ATC
Phong cách gắn kếtChủ
Bao bìSố lượng lớn
Loại sản phẩmCầu chì ô tô
Loại chấm dứtLưỡi
KiểuCầu chì lưỡi có / không có chỉ định
Điện áp (DC)32VDC
Chiều rộng12.5mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)12.9
Chiều dài tàu (cm)48.39
Chiều rộng tàu (cm)31.62

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng ATC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMàu sắc / Kết thúcĐánh giá hiện tạiMụcGiá cả
Cầu chì ô tô BUSSMANN VP/ATC-20ID, thổi nhanh, 20A, 32VDC, Màu vàng, 5 gói | BC7WJJ VP / ATC-20IDMàu vàngMàu vàng20ACầu chì€44.77
Cầu chì ô tô BUSSMANN VP/ATC-15ID, thổi nhanh, 15A, 32VDC, Xanh lam, 5 Gói | BD2VJQ VP / ATC-15IDMàu xanh da trờiMàu xanh da trời15ACầu chì€44.77
Cầu chì ô tô BUSSMANN VP/ATC-30ID, Cầu chì dạng lưỡi, Có/không có chỉ báo, Thổi nhanh, 32VDC, 30A | BD3HKC VP / ATC-30IDmàu xanh lámàu xanh lá30ACầu chì€44.77
Cầu chì ô tô BUSSMANN VP/ATC-10ID, 10A, 32VDC | BD3MLJ VP / ATC-10IDđỏđỏ10ACầu chì€44.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì ô tô VP / ATC-25ID, 25A, 32VDC
€44.77 /đơn vị