BUSSMANN Cầu chì gắn bề mặt TR / 3216FF15-R, Thổi nhanh, 15A, 32VAC, Gói 3000
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì gắn bề mặt |
Đánh giá hiện tại | 15A |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Chiều cao | 0.89mm |
Xếp hạng ngắt | 35A |
Chiều dài | 3.2mm |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 125 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -65 độ. C |
Điện áp (AC) | 32 VAC |
Điện áp (DC) | 24VDC |
Chiều rộng | 1.6mm |
Chiều cao tàu (cm) | 2.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mô hình | Sức đề kháng | Đánh giá hiện tại | Đánh giá điện áp DC | Kích thước cầu chì / Nhóm | Xếp hạng ngắt | Mục | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Bao bì | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 3216FF2.5-R | 46 MOhms | 2.5A | 63 VDC | 1206 (3216 số liệu) | 50A | Cầu chì | -65 độ. C | Cắt băng | €0.71 | |
TR / 3216FF500-R | 980 mOhms | 500mA | - | 1206 (3216 số liệu) | 50A | Cầu chì | -65 độ. C | Cắt băng | €0.71 | |
TR / 3216FF5-R | 14 MOhms | 5A | 32 VDC | 1206 (3216 số liệu) | 50A | Cầu chì | -65 độ. C | Cắt băng | €0.71 | |
TR / 3216FF250-R | - | 250mA | - | - | 50A | Cầu chì gắn bề mặt | -65 độ. C | - | €0.71 | RFQ
|
TR / 3216FF7-R | 7 MOhms | 7A | - | 1206 (3216 số liệu) | 50A | Cầu chì | -65 độ. C | Cắt băng | €0.71 | |
TR / 3216FF2-R | 66 mili-Ohms | 2A | - | 1206 (3216 số liệu) | 50A | Cầu chì gắn bề mặt | -65 độ. C | Cắt băng | €0.71 | |
TR / 3216FF750-R | 540 mili-Ohms | 750mA | - | 1206 (3216 số liệu) | 50A | Cầu chì gắn bề mặt | -65 độ. C | Cắt băng | €0.71 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.