Bussmann Tcf25rn | Cầu chì Midget, Không báo hiệu, 25 A, Đầu lưỡi, Thời gian trễ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì Midget BUSSMANN TCF25RN, Không báo hiệu, 25 A, Đầu lưỡi, Thời gian trễ | BD3ZPY

BUSSMANN Cầu chì loại nhỏ TCF25RN, Không báo hiệu, 25 A, Đầu lưỡi, Thời gian trễ

Trong kho
Khoản mục: BD3ZPY phần: TCF25RN
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
€47.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì Midget hành động nhanh
Đánh giá điện áp AC600V
Phong cách cơ thểLưỡi dao hình vuông
LớpLớp CF
MàuĐen
Kiểu kết nốicuối lưỡi
Đánh giá hiện tại25A
Đánh giá điện áp DC600V
Yếu tốHai
tần số50 / 60 Hz
Kích thước cầu chì / NhómĐỉnh thấp
Loại cầu chìĐòn chậm
Chiều cao25mm
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Xếp hạng ngắt100 KAIC ở 300V DC, 300 KAIC ở 600V AC
Chiều dài0.001 "
Vật chấtThủy tinh Polyster
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.80 độ. C
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ. C
Phương pháp lắpKhung gầm 35mm
Phong cách gắn kếtGắn DIN
Bao bìSố lượng lớn
Bảng thông số sản phẩmbussmann-tcf25rn.pdf
Loại sản phẩmCầu chì điện công nghiệp
Thời gian đáp ứng10 giây. Ở mức 500%
Tốc độThời gian trễ
Loại chấm dứtCắm vào lưỡi hướng tâm
KiểuCầu chì lập phương kép lớp an toàn cho ngón tay điện áp thấp
UPC051712220958
Chỉ thị trực quanKhông chỉ định
Điện áp (AC)600 VAC
Điện áp (DC)300VDC
Chiều rộng19mm
Kích thước dây#2/0 đến 600 kcmil Cu/Al

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)4.78
Chiều rộng tàu (cm)1.91

Chi tiết sản phẩm:

Cầu chì loại nhỏ Bussmann TCF25RN được sử dụng trong bảng điều khiển, máy móc công nghiệp và các thiết bị điện tử, đảm bảo vận hành tin cậy và an toàn. Cầu chì nhỏ này lý tưởng để bảo vệ các thiết bị nhạy cảm khỏi tình trạng quá dòng.

Tính năng, đặc điểm:

  • Cầu chì này có định mức điện áp xoay chiều là 600VAC và định mức điện áp DC là 300VDC.
  • Nó có kiểu dáng thân hình vuông để tăng cường bảo vệ điện.
  • Cầu chì thổi chậm này được phân loại theo kích thước/nhóm cầu chì cực đại thấp để cải thiện hiệu suất trong điều kiện điện áp thấp.
  • Nó có kiểu lắp DIN để dễ lắp đặt và thiết kế an toàn cho ngón tay để bảo vệ người dùng.
  • Cầu chì này có thể chịu được nhiệt độ từ -40 đến 80 độ C.
  • Nó đi kèm với đầu cắm lưỡi xuyên tâm để kết nối điện an toàn và hiệu quả.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Làm cách nào để lắp đặt cầu chì nhỏ Bussmann TCF25RN này?

A.

  • Tắt nguồn điện vào mạch để ngăn ngừa nguy hiểm.
  • Chọn đúng cầu chì Bussmann TCF25RN 25A.
  • Căn chỉnh và cắm đầu cắm lưỡi hướng tâm vào ổ cắm.
  • Nhấn chặt cầu chì để kết nối an toàn.
  • Bật lại nguồn mạch.

H. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng cầu chì này?

A.

  • Luôn tắt nguồn trước khi xử lý hoặc lắp đặt cầu chì.
  • Đảm bảo định mức 25A của cầu chì phù hợp với yêu cầu của mạch.
  • Lắp và cố định cầu chì đúng cách vào ổ cắm.
  • Nếu không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến ​​chuyên gia hoặc thợ điện để được hỗ trợ.

H. Làm cách nào để bảo trì cầu chì này để ngăn ngừa các mối nguy hiểm về điện?

A.

  • Thường xuyên kiểm tra xem có hư hỏng vật lý, hao mòn hoặc biến màu hay không.
  • Giữ cầu chì và môi trường xung quanh sạch sẽ và không có mảnh vụn.
  • Đảm bảo kết nối đầu cuối cắm lưỡi xuyên tâm an toàn.
  • Nếu bị vấp hoặc hư hỏng, hãy thay thế bằng cầu chì 25A mới.
  • Thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt thích hợp để vận hành an toàn.
  • Tham khảo ý kiến ​​chuyên gia nếu có thắc mắc về bảo trì.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng ngắtĐánh giá điện áp ACPhong cách cơ thểChiều dàiPhong cách gắn kếtChiều rộngĐánh giá hiện tạiĐánh giá điện áp DCGiá cả
Cầu chì điện & công nghiệp BUSSMANN TCF70RN, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300KA600 VACCầu chì thân hình vuông76mmDIN25mm70A300 VDC€167.87
Cầu chì điện & công nghiệp BUSSMANN TCF50RN, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300KA-Cầu chì thân hình vuông54mmDIN25mm50A-€85.81
Cầu chì điện & công nghiệp BUSSMANN TCF100RN, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300KA600 VACCầu chì thân hình vuông76mmDIN25mm100A300 VDC€167.87
Cầu chì loại nhỏ BUSSMANN TCF90RN, thổi chậm, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300KA600 VACLưỡi dao hình vuông76mmGắn DIN25mm90A300 VDC€167.87
Cầu chì loại nhỏ BUSSMANN TCF35RN, thổi chậm, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300KA600 VACLưỡi dao hình vuông54mmGắn DIN25mm35A300 VDC€81.35
Cầu chì điện & công nghiệp BUSSMANN TCF15RN, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300KA600 VACCầu chì thân hình vuông48DIN19mm15A300 VDC€47.69
Cầu chì điện & công nghiệp BUSSMANN TCF20RN, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300KA600 VACCầu chì thân hình vuông48DIN19mm20A300 VDC€82.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì loại nhỏ TCF25RN, Không báo hiệu, 25 A, Đầu lưỡi, Thời gian trễ
€47.69 /đơn vị