BUSSMANN Khối đầu cuối rào cản TB300-21, 30 A, 600 V, Nhựa nhiệt dẻo, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Màu | Đen |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Chiều cao | 20.500 mm |
Vật liệu vỏ | Nhựa nhiệt dẻo |
Góc lắp | Sảnh |
Phong cách gắn kết | Mặt bích lắp |
Số vị trí | Vị trí 21 |
Số hàng | 2 Hàng |
Bao bì | Số lượng lớn |
Pitch | 14.200 mm |
Mạ | thiếc |
Loại sản phẩm | Các khối đầu cuối rào cản |
Loại chấm dứt | SMD / SMT |
Kích thước chủ đề | 8-32 |
Kiểu | Dải rào |
UPC | 051712616386 |
Xếp hạng điện áp | 600V |
Chiều rộng | 33.800 mm |
Máy đo dây Max | 8 AWG |
Máy đo dây Min | 22 AWG |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.12 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.