BUSSMANN TB100-09QC17 Dải thiết bị đầu cuối, 30A, 300V, Nhựa nhiệt dẻo, Gói 50
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thiết bị đầu cuối |
Tài liệu liên hệ | Thau |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Chiều cao | 0.41 " |
Vật liệu vỏ | Nhựa nhiệt dẻo |
Chiều dài | 4.03 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 130 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
Góc lắp | Sảnh |
Số vị trí | 9 |
Số hàng | 2 |
Bao bì | Số lượng lớn |
Pitch | 0.375in |
Mạ | thiếc |
Loại sản phẩm | Các khối đầu cuối rào cản |
Loại chấm dứt | Đinh ốc |
điện áp | 300V |
Chiều rộng | 0.88 " |
Thước đo dây | 22 AWG đến 14 AWG |
Máy đo dây Max | 14 AWG |
Máy đo dây Min | 22 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu vỏ | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB100-10 | Nhựa nhiệt dẻo (TP) | Khối thiết bị đầu cuối | 4.4 " | €5.04 | ||
TB100-13 | Nhựa nhiệt dẻo (TP) | Khối thiết bị đầu cuối | 5.53 " | €7.64 | ||
TB100-02B | Nhựa nhiệt dẻo (TP) | Khối thiết bị đầu cuối | 1.4 " | €1.62 | ||
TB100-1000 | Nhựa nhiệt dẻo | Khối thiết bị đầu cuối | 4.4 " | €5.88 | ||
TB100-07 | Nhựa nhiệt dẻo | Khối thiết bị đầu cuối | 3.28 " | €4.12 | ||
TB100-04L1 | Nhựa nhiệt dẻo (TP) | Khối thiết bị đầu cuối | 2.16 " | €2.79 | ||
TB100-06SPL1 | Nhựa nhiệt dẻo | Khối thiết bị đầu cuối | 2.9 " | €6.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.