Bussmann Sfe-6 | Cầu chì 6a Chỉ Sfe 32vac/dc - Pk5 | 6ayc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN SFE-6 Cầu chì 6a Chỉ báo Sfe 32vac/dc - Gói 5 | AE7WNC 6AYC8

BUSSMANN SFE-6 Cầu chì 6a Chỉ báo Sfe 32vac / dc - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AE7WNC phần: SFE-6Tham chiếu chéo: 6AYC8
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
€10.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểnhựa
Phong cách cơ thểTrụ
Mã màuTrong sáng
Độ sâu. 354
đường kính1 / 4 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz FSFE
Cầu chì Amps6
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt10kA ở 32 VAC / DC
Chiều dài3 / 4 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp32 VAC / DC
Chiều rộng.6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536100040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểĐộ sâuBằng chức năngCầu chì AmpsChiều dàiChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
BUSSMANN SFE-14 Cầu chì 14a Chỉ báo Sfe 32vac/dc - Gói 5 | AA9ECB 1CP28 lâm trường-14Thủy tinhKhông áp dụngFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307141 1 / 16 "Không áp dụng5€13.47
BUSSMANN SFE-20 Cầu chì 20a Chỉ báo Sfe 32vac/dc - Gói 5 | AA9ECC 1CP29 lâm trường-20Thủy tinhKhông áp dụngFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307201.25 "Không áp dụng5€11.18
BUSSMANN SFE-4 Cầu chì 4a Chỉ báo Sfe 32vac/dc - Gói 5 | AA9ECD 1CP31 lâm trường-4Thủy tinhKhông áp dụngFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 30745 / 8 "Không áp dụng5€10.13
BUSSMANN SFE-7-1/2 Cầu chì 7-1/2a Chỉ báo Sfe 32vac/dc - Gói 5 | AA9ECE 1CP33 SFE-7-1 / 2Thủy tinhKhông áp dụngFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 3077.57 / 8 "Không áp dụng5€9.54
BUSSMANN SFE-30 Cầu chì 30a Chỉ báo Sfe 32vac/dc - Gói 5 | AB8WUQ 2AAN2 lâm trường-30Thủy tinhKhông áp dụngFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307301.437 "Không áp dụng5€7.34
BUSSMANN SFE-9 Cầu chì 9a Chỉ báo Sfe 32vac/dc - Gói 5 | AE7WND 6AYC9 lâm trường-9nhựa. 354Ferraz FSFE93 / 4 ".65€13.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN SFE-6 Cầu chì 6a Chỉ báo Sfe 32vac / dc - Gói 5
€10.99 /đóng gói