Bussmann S505-3.15-r | Cầu chì 3.15a S505 250vac - Pk5 | 2aby4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN S505-3.15-R 3.15a S505 250vac - Gói 5 | AB8XGB 2ABY4

BUSSMANN S505-3.15-R Fuse 3.15a S505 250vac - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB8XGB phần: S505-3.15-RTham chiếu chéo: 2ABY4
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
€36.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính5.2mm
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould GSF, Littelfuse 215
Cầu chì Amps3-15 / 100A
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt1.5kA ở 250 VAC
Chiều dài20ft.
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
UPC051712643535
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8536100040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì Ampspkg. Số lượngGiá cả
BUSSMANN S505-500-R Cầu chì 500ma S505 250vac - Gói 5 | AB3HHN 1TEG9 S505-500-R500mA5€50.09
Cầu chì BUSSMANN S505-5-R 5a S505 250vac - Gói 5 | AB3HHP 1TEH1 S505-5-R5A5€36.66
Cầu chì BUSSMANN S505-6.3-R 6-3/10a S505 250vac - Gói 5 | AB4EDX1XFF2 S505-6.3-R6-3 / 10A5€41.16
Cầu chì BUSSMANN S505-800-R 800ma S505 250vac - Gói 5 | AB4EDY 1XFF3 S505-800-R800mA5€54.61
Cầu chì BUSSMANN S505-8-R 8a S505 250vac - Gói 5 | AB4EDZ 1XFF4 S505-8-R8A5€41.11
Cầu chì BUSSMANN S505-1.25-R 1-1/4a S505 250vac - Gói 5 | AB8XFV 2ABX7 S505-1.25-R1.255€39.07
Cầu chì BUSSMANN S505-1.6-R 1-6/10a S505 250vac - Gói 5 | AB8XFW 2ABX8 S505-1.6-R1-6 / 10A5€39.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN S505-3.15-R Fuse 3.15a S505 250vac - Gói 5
€36.82 /đóng gói