Bussmann Rm25400-2cr | Khối cầu chì 225 đến 400 Amps 250max Volt 2p | 39p353 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN RM25400-2CR Khối cầu chì 225 đến 400 Amps 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353

BUSSMANN Khối cầu chì RM25400-2CR 225 đến 400 Amps 250 max Volt 2p

Trong kho
Khoản mục: AC8FCE phần: RM25400-2CRTham chiếu chéo: 39P353
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
€2,400.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC250 VAC
Dải dòng điện225 để 400
dòng điện xoay chiều225 để 400
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiHộp Lug
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu4"
Thiết kế khối cầu chìBarrier
Cầu chì Dia.2"
Mã chủ cầu chìN
Chiều dài cầu chì8 3 / 5 "
Loại cầu chìcông nghiệp
Cầu chì lớp ULR
Chiều cao4.8 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài9.5 "
Tối đa Amps400
Tối đa Vôn250
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển 4 lỗ
Số lượng cực2
Chiều rộng7 1 / 3 "
Kích thước dây600kcmil đến 4 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.02
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã chủ cầu chìĐánh giá điện áp ACdòng điện xoay chiềuChiều dài cầu chìLoại cầu chìCầu chì lớp ULChiều caoChiều dàiGiá cả
Khối cầu chì BUSSMANN S-8301-2-R 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Thủy tinh và gốmT0.56 "2.19 "€21.92
Cầu chì BUSSMANN BG3012SQ Khối 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1 để 151 5 / 16 "công nghiệpG1.22 "3"€51.17
Cầu chì BUSSMANN BG3032S Khối 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25 để 301.625 "công nghiệpG1.22 "3"€44.49
BUSSMANN HM25100-2CR Khối cầu chì 70 đến 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VAC70 để 1006"công nghiệpH2.8 "6 4 / 5 "€148.88
BUSSMANN HM25200-2CR Khối cầu chì 110 đến 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110 để 2007"công nghiệpH3.8 "8"€473.12
BUSSMANN RM25100-2CR Khối cầu chì 70 đến 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70 để 1006"công nghiệpR2.8 "6 4 / 5 "€184.65
BUSSMANN RM25200-2CR Khối cầu chì 110 đến 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110 để 2007"công nghiệpR3.8 "8"€805.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối cầu chì RM25400-2CR 225 đến 400 Amps 250 max Volt 2p
€2,400.27 /đơn vị