BUSSMANN Khối cầu chì R25030-1QR, Class R, 1 cực, 30 A, 250 V, Đen
Khoản mục: BD2AFJ
phần: R25030-1QR
€11.57 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Màu | Đen |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Kích thước cầu chì / Nhóm | Lớp R |
chiếu sáng | Không được chiếu sáng |
Số lượng cực | 1 cực |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì |
Xếp hạng điện áp | 250V |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.