Bussmann Pon30 | Cầu Chì Hạ Thế 30a Pon 250vac | 3hz71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì hạ thế BUSSMANN PON30 30a Pon 250vac | AC9QFV 3HZ71

BUSSMANN Cầu chì điện áp thấp PON30 30a Pon 250vac

Trong kho
Khoản mục: AC9QFV phần: PON30Tham chiếu chéo: 3HZ71
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
€13.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì hạ thế
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính9 / 16 "
Yếu tốHai
Cầu chì Amps30
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt10kA ở 250 VAC
Chiều dài2"
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
UPC051712840422
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhCầu chì AmpsChiều dàiGiá cả
Cầu chì hạ thế BUSSMANN PON15 15a Pon 250vac | AC9QFR 3HZ68 PON159 / 16 "152"€13.91
Cầu chì hạ thế BUSSMANN PON20 20a Pon 250vac | AC9QFT 3HZ69 PON209 / 16 "202"€12.25
Cầu chì hạ thế BUSSMANN PON25 25a Pon 250vac | AC9QFU 3HZ70 PON259 / 16 "252"€10.09
Cầu chì hạ thế BUSSMANN PON35 35a Pon 250vac | AC9QFW 3HZ72 PON3513 / 16 "353"€16.47
Cầu chì hạ thế BUSSMANN PON40 40a Pon 250vac | AC9QFX 3HZ73 PON4013 / 16 "403"€18.81
Cầu chì hạ thế BUSSMANN PON50 50a Pon 250vac | AC9QFY 3HZ74 PON5013 / 16 "503"€18.81
Cầu chì hạ thế BUSSMANN PON60 60a Pon 250vac | AC9QFZ 3HZ75 PON6013 / 16 "603"€18.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì điện áp thấp PON30 30a Pon 250vac
€13.91 /đơn vị