Khối phân phối Bussmann Pdbfs220, 1 cực | 3zja3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối phân phối điện BUSSMANN PDBFS220, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3

BUSSMANN Khối phân phối nguồn PDBFS220, 175 A, 600 VAC

Trong kho
Khoản mục: AD3HNF phần: PDBFS220Tham chiếu chéo: 3ZJA3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€89.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối phân phối
amps175
Độ sâu2.15 "
Chiều dài3.37 "
Tối đa Amps175
Số lượng cực1
Dải dây chính8 đến 2/0 CU
Kết nối phụ / Cực4
Dải dây thứ cấp (AWG)14 đến 4 CU-AL
KiểuPDBFS
UPC051712659826
Xếp hạng điện áp600
Chiều rộng1.03 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8537109070
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Khối phân phối tiết kiệm không gian có diện tích nhỏ để lắp đặt nhiều cực trong không gian chật hẹp
  • Cho phép kết hợp số lượng cực cần thiết với nhau cho bất kỳ ứng dụng tùy chỉnh nào trong khi vẫn đáp ứng tiêu chuẩn UL 1953 cho các yêu cầu về khoảng cách tối thiểu ít nhất 1 "qua không khí và 2" trên bề mặt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngampsĐộ sâuChiều dàiTối đa AmpsKết nối phụ / CựcDải dây thứ cấp (AWG)KiểuGiá cả
Khối phân phối BUSSMANN 16321-1 | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 đến 14 CU, 4 đến 8 ALKhối phân phối điện€111.29
Khối phân phối BUSSMANN 16370-1 | QUẢNG CÁO3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 đến 4 CU, 12-4 ALKhối phân phối điện€123.24
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs Thứ cấp Rge 2/0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 đến 2/0 CU-ALPDBFS€61.32
BUSSMANN PDBFS303 Khối phân phối Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 đến 350 MCM CUPDBFS€170.06
Khối phân phối BUSSMANN PDBFS330, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 đến 2 CU, 12 đến 4 ALPDBFS€212.02
Khối phân phối BUSSMANN PDBFS377, 570 A, 600 V, 1 cực | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 đến 4 CU, 12 đến 4 ALPDBFS€204.68
BUSSMANN PDBFS500 Khối phân phối Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38 | AD3HNK 3ZJA7 PDBFS5002.38 "6202.6 "4.67 "62024 đến 350 MCM CU-ALPDBFS€422.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối phân phối nguồn PDBFS220, 175 A, 600 VAC
€89.43 /đơn vị