Bussmann Số-125 | Cầu Chì Hạ Thế 125a Loại H Nos 600vac | 1dr11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì hạ áp BUSSMANN NOS-125 125a Class H Nos 600vac | AA9KPL 1DR11

BUSSMANN NOS-125 Cầu chì điện áp thấp 125a Class H Nos 600vac

Trong kho
Khoản mục: AA9KPL phần: NOS-125Tham chiếu chéo: 1DR11
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
€144.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểLưỡi
LớpH
đường kính1 13 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Cầu chì Amps125
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt10kA ở 600 VAC
Chiều dài9.625 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
KiểuKhông tái tạo được
UPC051712311250
Xếp hạng điện áp600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhCầu chì AmpsChiều dàiGiá cả
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NOS-100, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09 NOS-1001 5 / 16 "1007 15 / 16 "€70.98
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NOS-110 110a Class H Nos 600vac | AA9KPK 1DR10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "€151.02
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NOS-150 150a Class H Nos 600vac | AA9KPM 1DR12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "€144.73
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NOS-175 175a Class H Nos 600vac | AA9KPN 1DR13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "€151.02
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NOS-200 200a Class H Nos 600vac | AA9KPP 1DR14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "€144.73
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NOS-70 70a Class H Nos 600vac | AA9KPQ 1DR15 NOS-701 5 / 16 "707 15 / 16 "€73.07
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NOS-80 80a Class H Nos 600vac | AA9KPR 1DR16 NOS-801 5 / 16 "807 15 / 16 "€73.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN NOS-125 Cầu chì điện áp thấp 125a Class H Nos 600vac
€144.73 /đơn vị