vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì hạ áp BUSSMANN NON-2 2a Class K5 Non 250vac | AE7YZC 6C164

BUSSMANN NON-2 Cầu chì điện áp thấp 2a Class K5 Non 250vac

Trong kho
Khoản mục: AE7YZC phần: NON-2Tham chiếu chéo: 6C164
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
€11.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
LớpK5
đường kính9 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz OT
Cầu chì Amps2
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt50kA ở 250VAC, 50kA ở 125VDC
Chiều dài2"
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
KiểuKhông tái tạo được
Xếp hạng điện áp250VAC / 125 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.42
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.42
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhCầu chì AmpsChiều dàiGiá cả
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NON-1-1/2 1-1/2a Classk5 Non 250v | AA9HYJ 1DH25 KHÔNG 1-1 / 29 / 16 "1.52"€10.49
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NON-1/2 1/2a Classk5 Non 250vac | AA9HYK 1DH26 KHÔNG-1/29 / 16 "1/22"€12.31
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NON-1/8 1/8a Classk5 Non 250vac | AA9HYL 1DH27 KHÔNG-1/89 / 16 "1/82"€8.27
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NON-2-1/2 2-1/2a Classk5 Non 250v | AA9HYR 1DH33 KHÔNG 2-1 / 29 / 16 "2.52"€12.31
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NON-3/4 3/4a Classk5 Non 250vac | AA9HYT 1DH35 KHÔNG-3/49 / 16 "3/42"€7.65
Cầu chì hạ thế BUSSMANN NON-6-1/4 6-1/4a Classk5 Non 250v | AA9HYU 1DH36 KHÔNG 6-1 / 49 / 16 "6.252"€11.34
Cầu chì hạ áp BUSSMANN NON-1 1a Class K5 Non 250vac | AE2GMG 4XF85 KHÔNG-19 / 16 "12"€8.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN NON-2 Cầu chì điện áp thấp 2a Class K5 Non 250vac
€11.68 /đơn vị