BUSSMANN Khối đầu cuối đường sắt NDNLFD1-WH Din, 15A, 600V, Trắng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối thiết bị đầu cuối |
Màu sắc / Kết thúc | trắng |
Đánh giá hiện tại | 15A |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 105 độ. C |
Phong cách gắn kết | Gắn ray DIN |
Số vị trí | 2 |
điện áp | 600V |
Thước đo dây | 22 AWG đến 8 AWG |
Máy đo dây Max | 8 AWG |
Máy đo dây Min | 22 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Đánh giá hiện tại | Chiều dài | Chiều rộng | Thước đo dây | Máy đo dây Max | Máy đo dây Min | Phong cách gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41mm | 23.87mm | 22 AWG đến 10 AWG | 10 AWG | 22 AWG | Gắn ray DIN | €6.70 | ||
PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | Đinh ốc | €69.20 | ||
PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | Đinh ốc | €151.94 | ||
HH-REC | - | - | - | - | - | - | - | - | €8.97 | ||
NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.96 | ||
C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115A | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | Đinh ốc | €48.72 | RFQ
| |
NDN3-YE | 600V | 30A | - | - | - | - | - | - | €7.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.