BUSSMANN Khối đầu cuối đường sắt N512-BK DIN, 5 A, 600 V, chiều dài 60.96 mm, màu đen
Khoản mục: BC9GKM
phần: N512-BK
€25.14 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Màu | Đen |
Phương thức kết nối | Đinh ốc |
Đánh giá hiện tại | 5A |
Chiều cao | 27.680 mm |
Chiều dài | 60.96mm |
Số vị trí | Vị trí 24 |
Bao bì | Số lượng lớn |
Pitch | 5 mm |
Loại sản phẩm | Khối đầu cuối đường sắt DIN |
Kiểu | dây sang dây |
Xếp hạng điện áp | 600V |
Chiều rộng | 22.350 mm |
Máy đo dây Max | 12 AWG |
Máy đo dây Min | 22 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.