Bussmann Mdq-9 | Cầu chì 9a Mdq 32vac - Pk5 | 1cm97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN MDQ-9 Cầu chì 9a Mdq 32vac - Gói 5 | AA9DQU 1CM97

BUSSMANN MDQ-9 Fuse 9a Mdq 32vac - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AA9DQU phần: MDQ-9Tham chiếu chéo: 1CM97
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
€54.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính1 / 4 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz / Gould GDL
Cầu chì Amps9
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt1kA ở 32 VAC
Chiều dài1.25 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
UPC051712183468
Xếp hạng điện áp32 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536100020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtXếp hạng điện áppkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN MDQ-1 1a Mdq 250vac - Gói 5 | AA9DPY 1CM59 MDQ-1135A ở 250 VAC250 VAC5€55.56
Cầu chì BUSSMANN MDQ-1-1/2 1-1/2a Mdq 250vac - Gói 5 | AA9DPZ 1CM60 MDQ-1-1 / 21.5100A ở 250 VAC250 VAC5€38.89
Cầu chì BUSSMANN MDQ-1/2 1/2a Mdq 250vac - Gói 5 | AA9DQA 1CM66 MDQ-1/21/235A ở 250 VAC250 VAC5€54.69
Cầu chì BUSSMANN MDQ-1/4 1/4a Mdq 250vac - Gói 5 | AA9DQB 1CM67 MDQ-1/41/435A ở 250 VAC250 VAC5€55.56
Cầu chì BUSSMANN MDQ-1/8 1/8a Mdq 250vac - Gói 5 | AA9DQC 1CM68 MDQ-1/81/835A ở 250 VAC250 VAC5€76.48
Cầu chì BUSSMANN MDQ-10 10a Mdq 32vac - Gói 5 | AA9DQD 1CM69 MDQ-10101kA ở 32 VAC32 VAC5€47.68
Cầu chì BUSSMANN MDQ-12 12a Mdq 32vac - Gói 5 | AA9DQE 1CM70 MDQ-12121kA ở 32 VAC32 VAC5€47.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN MDQ-9 Fuse 9a Mdq 32vac - Gói 5
€54.11 /đóng gói