BUSSMANN Cầu chì gốm MDL-40, thổi chậm, 40A, 250VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì gốm |
Phong cách cơ thể | Trụ |
Đánh giá hiện tại | 40A |
đường kính | 6.35mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 3AG (6.3 x 32 mm) |
Loại cầu chì | Đòn chậm |
Chiều dài | 31.75mm |
Phong cách gắn kết | Chủ |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Điện áp (AC) | 250 VAC |
Chiều dài tàu (cm) | 80.65 |
Mô hình | Mục | Xếp hạng ngắt | Đánh giá điện áp AC | Phong cách cơ thể | Chiều dài | Phong cách gắn kết | Sức đề kháng | Loại chấm dứt | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL-1-8 / 10-R | Cầu chì | 100A ở 250 VAC | - | Trụ | 1.25 " | - | - | - | 5 | €26.09 | |
MDL-1/100 | Cầu chì | 35A ở 250 VAC | - | Trụ | 1.25 " | - | - | - | 5 | €75.99 | |
MDL-10-R | Cầu chì hộp mực | 1kA ở 32 VAC | - | Trụ | 1.25 " | - | - | - | 5 | €5.03 | |
MDL-12-R | Cầu chì | 1kA ở 32 VAC | - | Trụ | 1.25 " | - | - | - | 5 | €4.75 | |
MDL-15-R | Cầu chì | 1kA ở 32 VAC | - | Trụ | 1.25 " | - | - | - | 5 | €4.75 | |
MDL-15/100 | Cầu chì | 35A ở 250 VAC | - | Trụ | 1.25 " | - | - | - | 5 | €56.36 | |
MDL-175/1000-R | Cầu chì | 35A ở 250 VAC | - | Trụ | 1.25 " | - | - | - | 5 | €61.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.