Bussmann Mdl-1-2/10-r | Cầu Chì 1-2/10a Mdl 250vac - Pk5 | 6f029 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN MDL-1-2/10-R 1-2/10a Mdl 250vac - Gói 5 | AE8QGE 6F029

BUSSMANN MDL-1-2 / 10-R Fuse 1-2 / 10a Mdl 250vac - Gói 5

Trong kho
Mục: AE8QGE phần: MDL-1-2 / 10-RTham chiếu chéo: 6F029

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€3.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính1 / 4 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould GDL, Littelfuse 313
Cầu chì Amps1-2/10
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt35A ở 250 VAC
Chiều dài1.25 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8536100020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcXếp hạng ngắtĐánh giá điện áp ACPhong cách cơ thểChiều dàiPhong cách gắn kếtSức đề khángLoại chấm dứtpkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN MDL-1-8/10-R 1-8/10a Mdl 250vac - Gói 5 | AA9DNX 1CM26 MDL-1-8 / 10-RCầu chì100A ở 250 VAC-Trụ1.25 "---5€26.09
Cầu chì BUSSMANN MDL-1/100 1/100a Mdl 250vac - Gói 5 | AA9DNY 1CM27 MDL-1/100Cầu chì35A ở 250 VAC-Trụ1.25 "---5€75.99
Cầu chì hộp mực BUSSMANN MDL-10-R, 10 A, 250 V | AA9DPA 1CM29 MDL-10-RCầu chì hộp mực1kA ở 32 VAC-Trụ1.25 "---5€5.03
Cầu chì BUSSMANN MDL-12-R 12a Mdl 32vac - Gói 5 | AA9DPB 1CM30 MDL-12-RCầu chì1kA ở 32 VAC-Trụ1.25 "---5€4.75
Cầu chì BUSSMANN MDL-15-R 15a Mdl 32vac - Gói 5 | AA9DPC 1CM31 MDL-15-RCầu chì1kA ở 32 VAC-Trụ1.25 "---5€4.75
Cầu chì BUSSMANN MDL-15/100 15/100a Mdl 250vac - Gói 5 | AA9DPD 1CM32 MDL-15/100Cầu chì35A ở 250 VAC-Trụ1.25 "---5€56.36
Cầu chì BUSSMANN MDL-175/1000-R 175/1000a Mdl 250vac - Gói 5 | AA9DPE 1CM33 MDL-175/1000-RCầu chì35A ở 250 VAC-Trụ1.25 "---5€61.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN MDL-1-2 / 10-R Fuse 1-2 / 10a Mdl 250vac - Gói 5
€3.84 /đóng gói